カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,234)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • トヨタ(240)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • ニッサン(151)
  • YAMAHA(ヤマハ)(148)
  • MAZDA(マツダ)(137)
  • CKD(119)
  • メディアカバーマーケット(113)
  • 住友重機械工業(108)
  • スズキ(71)
  • ホンダ(64)
  • HARWIN(64)
  • KHK(小原歯車工業)(63)
  • ダイヤトレンド(55)
  • RS PRO(50)
  • 星和電機(SEIWA)(35)
  • 三木プーリ(34)
  • TDK(32)
  • NACHI(不二越)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2j2」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバーSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-J~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-J~)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバーSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
その他(MHQJ~) SMCその他(MHQJ~)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZPB-T SMC真空パッド ZPB-TSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPB-X SMC真空パッド ZPB-XSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J2) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J2)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52J2) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52J2)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置P、Eポート:(D) D側
S Series(SS5Y7-52J2) SMCS Series(SS5Y7-52J2)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
SS5Y3-52 SMCSS5Y3-52SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
クリーンルーム用空気圧機器(10-C2SF-2J~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-C2SF-2J~)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2D16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2D16)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-2~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-B30) SMCZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-B30)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L10-2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L10-2~)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
...