カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(348)
  • コガネイ(264)
  • イマオコーポレーション(53)
  • MICROCHIP(26)
  • クボタ計装(24)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • 東洋バルヴ(20)
  • 渡辺電機工業(17)
  • 未来工業(16)
  • NEC(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • コクヨ(12)
  • INFINEON(12)
  • CKD(11)
  • DENSO(デンソー)(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • 三桂製作所(10)
  • brembo(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-16」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~16~)SMC
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K16) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K16)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K16 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K16SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
808税込889
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
10 Series(10-KQ2K) SMC10 Series(10-KQ2K)SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
形状45°エルボユニオン
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
大型真空ユニット (ZR110S~) SMC大型真空ユニット (ZR110S~)SMC
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
真空ユニット(ZX1102-K~) SMC真空ユニット(ZX1102-K~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB16 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB16SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
K Series(KQ2C16) SMCK Series(KQ2C16)SMC
1,098税込1,208
1袋(5個)
3日以内出荷
形状チューブキャップ適合チューブ外径(Φmm)16
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB16SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL16SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16K2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KB16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KB16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式単動押出し取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KD16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KD16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S2K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S2KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN1K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN1KSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S3K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S3KSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C1K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C1KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE16SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KE16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KE16SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17