カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(219)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • エイム電子(18)
  • 渡辺電機工業(14)
  • エレコム(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • 三桂製作所(9)
  • 未来工業(8)
  • サンワサプライ(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • carrozzeria(6)
  • ATEN(5)
  • イメージニクス(5)
  • MIWA(5)
  • オリバー(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • RS PRO(3)
  • ニッカリ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-36」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11) SMCKQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状45°エルボユニオンねじの種類NPT
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07) SMCKQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPTシール方式シール剤付
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷から26日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2K1 SMCKQ2K1SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KQ2K0 SMCKQ2K0SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K13SMC
8,998税込9,898
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K11SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K09SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K07SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13) SMCKQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13)SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPTシール方式シール剤付
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09) SMCKQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPTシール方式シール剤付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-360AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-360AZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)360クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-360AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-360AZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)360クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-365AZ) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-365AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)365
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-360Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-360Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)360クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-360Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-360Z)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)360クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-365Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-365Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)365クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-360Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-360Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)360クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-360Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-360Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)360クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし