カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,332)
  • メカニカル部品(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(1,436)
  • MAZDA(マツダ)(167)
  • omron(オムロン)(146)
  • ParkerTAIYO(124)
  • SUS(エスユーエス)(124)
  • KITO(キトー)(104)
  • オザック精工(82)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • CKD(70)
  • (70)
  • DAYTONA(デイトナ)(64)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • SKC(環境測定)(59)
  • 椿本チエイン(51)
  • SIEMENS(50)
  • brembo(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • 東芝(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2s-06」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S06) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S06)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rねじ部(-) シール剤なし
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S06SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
479税込527
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
VVX21 SMCVVX21SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオンSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
LLC - マニホールドベース SMCLLC - マニホールドベースSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~) SMC薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
KQ2S0 SMCKQ2S0SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2152~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2152~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2152) SMCV Series(VXP2152)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
マルチコネクタ DM12S SMCマルチコネクタ DM12SSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH2SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2) SMCSS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マルチコネクタ SMCマルチコネクタSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状マルチコネクタ
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6SSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~)SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
関連キーワード
...