カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,241)
  • メカニカル部品(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(574)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • ホンダ(58)
  • Puig (プーチ)(57)
  • brembo(53)
  • DAYTONA(デイトナ)(46)
  • 堀内機械(43)
  • 椿本チエイン(42)
  • (41)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(35)
  • AFAM(アファム)(35)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • エスコ(31)
  • TDK(30)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ラスタバナナ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2s-07」の検索結果

関連キーワード
1,347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07) SMCKQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
KQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S07) SMCKQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S07)SMC
479税込527
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
K Series(KQG2S07) SMCK Series(KQG2S07)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT接続ねじ3/8シール方式【おねじ】(S)シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S07SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
499税込549
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
FQ1シリーズ用P.Pデプスエレメント SMCFQ1シリーズ用P.PデプスエレメントSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(エレメント)ポリプロピレン&ポリエチレン
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
439税込483
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFリリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズSMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
VVX21 SMCVVX21SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMCクリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズSMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
KQG2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン SMCKQG2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオンSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~) SMC薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
KQ2S0 SMCKQ2S0SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
KQ2 Series(KQ2S~) SMCKQ2 Series(KQ2S~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
S Series(S07A2) SMCS Series(S07A2)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PH2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PH2SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数7取出位置(D) D側
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
13日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅形状六角穴付ハーフユニオン管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)ねじの種類UNF適合チューブ外径(inch)Φ1/4"機種六角穴付ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(S07B2) SMCS Series(S07B2)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
18日以内出荷
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
...