カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,033)
- BIGM(丸山製作所)(288)
- omron(オムロン)(197)
- コーセル(102)
- SUS(エスユーエス)(51)
- ParkerTAIYO(48)
- 北陽電機(48)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(42)
- IDEC(和泉電気)(39)
- オザック精工(36)
- TDKラムダ(34)
- 三菱電機(33)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 山本電機製作所(29)
- 富士電機(24)
- 小野測器(23)
- azbil(旧:山武)(21)
- エスコ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「2s-10m」の検索結果

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2M
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S1M
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2M)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
VXA Series(VXA2~)
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)8
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド