カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- YAMAHA(ヤマハ)(136)
- ホンダ(87)
- NAKANO(87)
- MAZDA(マツダ)(62)
- ヤガミ(53)
- ミヤコ(46)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- brembo(32)
- メディアカバーマーケット(26)
- リケン(23)
- IDEC(和泉電気)(21)
- KTC(21)
- 水本機械製作所(21)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「2s-13」の検索結果

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S13)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S13
SMC¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。IN配管位置【集中給気】(2)上
L Series(LEFB40UNM2S)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25S2S
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から90日以内出荷・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5ボディクラス4
ストレート KQG2H
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から18日以内出荷・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵