カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 富士インパルス(130)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • ホンダ(19)
  • エスコ(15)
  • エレコム(11)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
  • SIEMENS(10)
  • 空調服(8)
  • スーパーツール(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • 倉茂電工(6)
  • CKD(5)
  • 未来工業(5)
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sb2」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79SシリーズSMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
測定値を見ながら設定可能IO-Link斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~50出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q41-02~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-02~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
ISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用 SMCISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
工業用フィルタ FGC2S SMC工業用フィルタ FGC2SSMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)2
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
L Series(LXPB2SB) SMCL Series(LXPB2SB)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCNSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
プラグインユニット (VV5Q51-02~) SMCプラグインユニット (VV5Q51-02~)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
F Series(FGC2SB) SMCF Series(FGC2SB)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SBSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-02C8) SMCV Series(VV5Q41-02C8)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
L Series(LXPB2SA) SMCL Series(LXPB2SA)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXSH2SB) SMCL Series(LXSH2SB)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78GシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
測定値を見ながら設定可能IO-Link斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~16出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 GSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2口径50Aフランジ