カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,789)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(745)
- コガネイ(545)
- CKD(239)
- MAZDA(マツダ)(238)
- YAMAHA(ヤマハ)(205)
- omron(オムロン)(175)
- コーセル(99)
- ニッサン(68)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- IDEC(和泉電気)(57)
- イトーキ(50)
- アズワン(49)
- NSK(日本精工)(41)
- 富士電機(32)
- ALBA(アルバ)(25)
- RS PRO(25)
- 三菱電機(22)
- 北陽電機(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「2y3」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y03
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷から13日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2Y~)
SMC¥949税込¥1,0441個6日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2Y30)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷軸(Y) 両軸一面取サイズ(mm)30磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
Z Series(ZP3-Y02)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A
SMC¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542Y)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB32
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YA32
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y02
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
S Series(SS5Y3-12F2)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-10J2)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-12P2)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷管接続口径(N) Φ5/16取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-10PH2)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-10PG2)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(SS5Y3-12SA2)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
...