チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
ねじ調整構造により速度調整が容易
スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
幅(mm)クレビス:16.5
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc1/4
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)100
先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
関連キーワード