5,447件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
99 税込109
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)






インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMC CADデータあり
1個ほか
419 税込461
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質フッ素樹脂 半透明(素材色)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

真空ユニット ZX1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
129 税込142
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA63) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)


RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード