カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(845)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(293)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- 第一機材(36)
- トヨタ(26)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- シグマ光機(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- omron(オムロン)(16)
- 三菱電機(13)
- オーハウス(12)
- エスコ(11)
- Yamato(大和製衡)(10)
- Nikon(ニコン)(9)
- 理研計器(9)
- RS PRO(9)
- 水本機械製作所(8)
- フカガワ(8)
- NEC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
「300-d-2」の検索結果

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
CD Series(CDQ2D50-300DCZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-300DCZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-300DCMZ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-300DCMZ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-300DCMZ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-300DCMZ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300D)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から30日以内出荷管接続口径(20A) 3/4型式VND3オリフィス径(Φmm)20バルブ(0) N.C.
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-300JZ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-300AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-300Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300JZ)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-300Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-300Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-300AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-300JZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-300Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-300JZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-300Z)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-300Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-300JZ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-300Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-300AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-300Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-300Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D63-300DCZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D40-300DCMZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D32-300DCMZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D40-300DCZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D63-300DCMZ)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-300DCMZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D32-300DCZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-300Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-300AZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-300Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付揺動受け金具(-) 金具なし
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥849税込¥9341個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥10,152~税込¥11,167~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
...