SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300JZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32735404
CDA2D63-300JZ-N-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
41,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32735413
CDA2D63-300JZ-W-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
43,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月8日
32735422
CDA2D63-300JZ-W-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください