曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-300AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-300AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34750336CDM2D20-300AZ-A93ZSA93
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34750363CDM2D20-300AZ-M9PM9P
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34750372CDM2D20-300AZ-M9BLM9B
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34750388CDM2D20-300AZ-M9BWVM9BWV
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34750397CDM2D20-300AZ-M9BWL-XC6M9BW
18,040
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34750406CDM2D20-300AZ-M9BALM9BA
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34750327CDM2D20-300AZ(-) オートスイッチなし
10,560
取扱い終了
返品不可
34750345CDM2D20-300AZ-A93A93
14,520
取扱い終了
返品不可
34750354CDM2D20-300AZ-M9BM9B
16,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする