カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • CKD(88)
  • ホンダ(79)
  • 新ダイワ(78)
  • マキテック(53)
  • ナブテスコサービス(43)
  • 三木プーリ(26)
  • ニッタ(22)
  • スリーナイン島野(19)
  • スズキ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TRACO POWER(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • 共立(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • Legris(レグリ)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000-08」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ SMCARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMCマニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ3000
マニホールド形減圧弁 ARM3000シリーズ SMCマニホールド形減圧弁 ARM3000シリーズSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3000排気機構リリーフタイプ
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
249税込274
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8E SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8ESMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手ブロック数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(E) NPN入力 & M12 4点入力バルブ連数16SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8F SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8FSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8C SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8CSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
SY300 SMCSY300SMC
539税込593
1個
当日出荷から22日以内出荷
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
39税込43
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VVQZ~) SMCVQ Series(VVQZ~)SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
139税込153
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5
SUP./EXH.ブロッキングディスク SMCSUP./EXH.ブロッキングディスクSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
S Series(SZ3000) SMCS Series(SZ3000)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VVFS3 SMCVVFS3SMC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VF1000/3000/5000 Series(VF~) SMCVF1000/3000/5000 Series(VF~)SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000SMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS3000P) SMCAS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS3000P)SMC
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウトロックナット(J) ロックナット丸形
SX3000_51 - 給排気ブロックAss'y(SX3000) SMCSX3000_51 - 給排気ブロックAss'y(SX3000)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
管接続口径Φ8ワンタッチ継手
コネクタブロックAss'y SMCコネクタブロックAss'ySMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
その他(VVZ~) SMCその他(VVZ~)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
給排気ブロックAss'y SMC給排気ブロックAss'ySMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40T8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40T8SSMC
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40UT8S) SMCL Series(LEFB40UT8S)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UV8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UV8SSMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UT8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UT8SSMC
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8SSMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40V8S) SMCL Series(LEFB40V8S)SMC
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40UV8S) SMCL Series(LEFB40UV8S)SMC
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面