6,445件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
1個
39 税込43
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


VQZ3951-1L1 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3951 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(9) 混載用3ポート N.O. リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) ファンクション(-) 標準
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3851 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQZ3821-5L1-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3821 SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(8) 混載用3ポート N.C. リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450 SMC CADデータあり
リード線取出方法(YZ) DINターミナル 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ファンクション(-) 標準
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


VFS3501-2FZC-03 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501 SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径Rc3/8 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 配管方法(-) 横配管 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷


VFS3311-5DO-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3311 SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径G3/8 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類G 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3310 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3211 SMC CADデータあり
ポート数5 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3410 SMC CADデータあり
ポート数5 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置エキゾーストセンタ ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0732 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0712 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3460 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(-) なし
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)