474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ものさしくん (CE1L50-300~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)300
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCMZ SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300Z SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-300DCMZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-300DCZ) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-300L SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)300 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MY1M50-300L6S メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-300L6S SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷



CKQGDA50-300RAHZ C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-300RAHZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(90mm) 取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-300DALZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm) オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C) SMC CADデータあり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-300Z) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CD Series(CDG1GN50) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-300Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN50) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CD Series(CDA2C50) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-300Z) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


CE1 - ものさしくん(CE1L50) SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード