1,311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CM Series(CM2V25) SMC CADデータあり
1個
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CM Series(CM2B40V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMC CADデータあり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体形(90°) オートスイッチ有無あり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4239種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
1個
特価
11,088 税込12,197
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8837種類の商品があります)




1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

CA Series(CA2D100) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)



・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
10,152 税込11,167
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2275種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WB125 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)



CA Series(CA2D63) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)


CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YF32) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2B200 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)



・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
7,974 税込8,771
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
8,118 税込8,930
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1974種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
13,761 税込15,137
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2143種類の商品があります)




CA Series(CA2B80) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CD Series(CDM2B25V) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CD Series(CDA2C80) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)