「303b」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
型式VNB3
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(3) C.O.
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
入力仕様電圧入力
パイロット方式(0) 内部パイロット形
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。
・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。
また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。
・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。
・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。
・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。
・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。
・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気
ボディサイズ直接配管形
取付姿勢自由
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類G
管接続口径3/4
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
型式VNB3
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
型式VNB3
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
シリーズSY9000
シリーズSY3000
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ