「3120-p」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数3
管接続口径Rc1/8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体温水
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
シリンダポート(-) G
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
チューブ内径(Φmm)63
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
関連キーワード