20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124N-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)



直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124V-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124A SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(01) 1/8 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体 電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124K SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VX3124SZ-01N-3G1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124SZ SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類(N) NPT 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体蒸気 電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu 追記号(Z) 禁油仕様 モデル31
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

関連カテゴリ