リード線取出方法(H) グロメット
定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
手動操作方式(M) ロック式(要工具)
リード線長さ(mm)600
バルブ(E) 長期通電形
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
ポート数3
ねじの種類Rc
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径1/4
使用流体空気
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
ポート数3
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
ポート数3
ねじの種類Rc
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径1/4
使用流体空気
作動方式複動
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フィンガー数3mm
作動方式複動
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)80
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動形
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)100
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)32
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)315
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)315
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
関連キーワード