カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(295)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(87)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 三菱電機(31)
  • トヨタ(25)
  • ミツビシ(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • RS PRO(14)
  • ケナメタル(9)
  • LITTELFUSE(8)
  • TDK(7)
  • 大阪サニタリー(7)
  • 昭和技研工業(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • ノーブランド(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3200a」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)SMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)SMC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3210)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3221) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3221)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rcハンドル(-)上向き排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3202) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3202)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3222) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3222)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3201) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3201)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3212) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3212)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3211) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3211)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rcハンドル(-)上向き排気方向(1) 正面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータSMC
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ MGQL6 SMCガイド付薄形シリンダ MGQL6SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM63) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM63)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R63~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R63~)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
ガイド付薄形シリンダ (MGQL63-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL63-2~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL63 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL63SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T63) SMCCA Series(CA2T63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGQM6 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM6SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA63) SMCMG Series(MGPA63)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH63SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2F Series(CA2F63) SMCCA2F Series(CA2F63)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KB~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KB~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FHSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH63-~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH63)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド