IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3211)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3211) - SMC
ボディサイズ
3
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.4
排気方向
(1) 正面排気
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903858IR3211-03-A(-) 圧力計なし
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903867IR3211-03BG-A(G) 丸形圧力計
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする