カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,364)
  • メカニカル部品(515)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(555)
  • 河村電器産業(385)
  • CKD(147)
  • 三菱電機(126)
  • Kawasaki(107)
  • ホンダ(105)
  • ニッサン(84)
  • 東洋バルヴ(81)
  • エスコ(80)
  • 三木プーリ(76)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • Festo(57)
  • ニッセイ(52)
  • ParkerTAIYO(50)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • KANON(中村製作所)(40)
  • omron(オムロン)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(769)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32n」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3,929件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T Series(TILM32N) SMC

    T Series(TILM32N)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)27.95最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)31.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1 1/4チューブ内径(inch)1 1/10
  • MG Series(MGPL32N) SMC

    MG Series(MGPL32N)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MG Series(MGPM32N) SMC

    MG Series(MGPM32N)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL32N-~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM32N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM32N

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32N-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32N-~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032N)

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032N)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032N)

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32N

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2S) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2S)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32N2BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32N2BS)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CN) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CN)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-32N2CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-32N2CL)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-32N2BL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-32N2BL)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32N

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2L2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2L2)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N2S4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N2S4)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2L4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ガイド付薄形シリンダ MGPL32N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPL32N

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2BS)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32N2CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32N2CL)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CL2)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N3BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2CN4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2CN4)

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2CL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2BS4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2BS2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2BS2)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CL4)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N3CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N3CL4)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N3CN4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N3CN4)

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2BS4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2BS2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2BS2)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-32N1CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-32N1CL4)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N3N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N3N4)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32N2S2)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N3S4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N3S4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...