SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32N
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(N) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21790695
MGPL32N-350-HN
CADデータダウンロード
350
(H) ヘッド側ロック
¥
97,680
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21790704
MGPL32N-75-RN
CADデータダウンロード
75
(R) ロッド側ロック
¥
49,890
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください