ガイド付薄形シリンダ(MGPM32N-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32N-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32N-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32N-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
全65種類を絞り込む
ストローク(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23764781MGPM32N-25-HN250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,630
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23764991MGPM32N-50-HN500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,110
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23764946MGPM32N-300-HN3000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,860
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23764456MGPM32N-10100.1~1.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764632MGPM32N-15-M9BWSDPC150.1~1.0
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764772MGPM32N-25250.1~1.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764797MGPM32N-25-M9BWMDPC250.1~1.0
38,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764806MGPM32N-25-M9BWSDPC250.1~1.0
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764842MGPM32N-25-Z73L250.1~1.0
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764851MGPM32N-25A250.12~1.0
32,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764912MGPM32N-30300.1~1.0
31,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764982MGPM32N-50500.1~1.0
31,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765007MGPM32N-50-M9BW500.1~1.0
36,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765034MGPM32N-50-Z73L500.1~1.0
35,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765043MGPM32N-75750.1~1.0
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765052MGPM32N-75-M9BW750.1~1.0
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765061MGPM32N-75-M9PWLS750.1~1.0
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765095MGPM32N-75-Z73L750.1~1.0
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764465MGPM32N-1001000.1~1.0
35,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764474MGPM32N-100-M9BW1000.1~1.0
41,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764483MGPM32N-100-M9BWSDPC1000.1~1.0
45,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764492MGPM32N-100-M9BWSDPCS1000.1~1.0
40,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764501MGPM32N-100-M9BWZ1000.1~1.0
42,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764517MGPM32N-100-M9NW1000.1~1.0
41,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764571MGPM32N-100A1000.12~1.0
39,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764596MGPM32N-120-M9BWZ1200.1~1.0
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764614MGPM32N-1251250.1~1.0
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764641MGPM32N-1501500.1~1.0
40,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764657MGPM32N-150-M9NWVL1500.1~1.0
46,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764702MGPM32N-150-Z731500.1~1.0
43,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764711MGPM32N-1751750.1~1.0
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764727MGPM32N-2002000.1~1.0
44,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764736MGPM32N-200-M9NWVL2000.1~1.0
51,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764763MGPM32N-200-Z73L2000.1~1.0
49,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764876MGPM32N-2502500.1~1.0
49,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764885MGPM32N-250-M9NWVL2500.1~1.0
55,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764903MGPM32N-250A-Z73Z2500.12~1.0
58,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764937MGPM32N-3003000.1~1.0
53,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764955MGPM32N-300-M9BWL3000.1~1.0
59,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23764815MGPM32N-25-Y7BW250.1~1.0
36,400
取扱い終了
返品不可
23764824MGPM32N-25-Y7BWMDPC250.1~1.0
40,700
取扱い終了
返品不可
23764833MGPM32N-25-Y7BWSDPC250.1~1.0
40,400
取扱い終了
返品不可
23764867MGPM32N-25A-Y69AL250.12~1.0
39,350
取扱い終了
返品不可
23764921MGPM32N-30-Y7BW300.1~1.0
38,650
取扱い終了
返品不可
23764973MGPM32N-45-Y7BWSC450.1~1.0
41,650
取扱い終了
返品不可
23765025MGPM32N-50-Y7BW500.1~1.0
38,650
取扱い終了
返品不可
23765016MGPM32N-50-Y59B500.1~1.0
36,950
取扱い終了
返品不可
23765077MGPM32N-75-Y7BW750.1~1.0
40,900
取扱い終了
返品不可
23765086MGPM32N-75-Y7PLS750.1~1.0
36,600
取扱い終了
返品不可
23764526MGPM32N-100-Y7BW1000.1~1.0
43,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23764456MGPM32N-1045468376MGPM32TN-10ZMGPM32N-10 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~) SMC 45468376ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764632MGPM32N-15-M9BWSDPC40622216MGPM32TN-15Z-M9BWSDPCMGPM32N-15-M9BWSDPC MG Series(MGPM32TN) SMC 40622216MG Series(MGPM32TN)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764772MGPM32N-2545468464MGPM32TN-25ZMGPM32N-25 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468464MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764797MGPM32N-25-M9BWMDPC49116542MGPM32TN-25Z-M9BWMDPCMGPM32N-25-M9BWMDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49116542MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764806MGPM32N-25-M9BWSDPC45468473MGPM32TN-25Z-M9BWSDPCMGPM32N-25-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~) SMC 45468473ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764842MGPM32N-25-Z73L40621665MGPM32TN-25Z-A93LMGPM32N-25-Z73L MG Series(MGPM32TN) SMC 40621665MG Series(MGPM32TN)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764851MGPM32N-25A40621692MGPM32TN-25AZMGPM32N-25A MG Series(MGPM32TN) SMC 40621692MG Series(MGPM32TN)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764912MGPM32N-3040621595MGPM32TN-30ZMGPM32N-30 MG Series(MGPM32TN) SMC 40621595MG Series(MGPM32TN)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764982MGPM32N-5045468507MGPM32TN-50ZMGPM32N-50 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468507MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765007MGPM32N-50-M9BW45468516MGPM32TN-50Z-M9BWMGPM32N-50-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468516MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765034MGPM32N-50-Z73L49115876MGPM32TN-50Z-A93LMGPM32N-50-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49115876MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765043MGPM32N-7545468534MGPM32TN-75ZMGPM32N-75 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468534MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765052MGPM32N-75-M9BW49116567MGPM32TN-75Z-M9BWMGPM32N-75-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 49116567MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765061MGPM32N-75-M9PWLS49116086MGPM32TN-75Z-M9PWLSMGPM32N-75-M9PWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49116086MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765095MGPM32N-75-Z73L49116348MGPM32TN-75Z-A93LMGPM32N-75-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49116348MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764465MGPM32N-10045468324MGPM32TN-100ZMGPM32N-100 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468324MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764474MGPM32N-100-M9BW49117066MGPM32TN-100Z-M9BWMGPM32N-100-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 49117066MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764483MGPM32N-100-M9BWSDPC45468351MGPM32TN-100Z-M9BWSDPCMGPM32N-100-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~) SMC 45468351ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764492MGPM32N-100-M9BWSDPCS45468367MGPM32TN-100Z-M9BWSDPCSMGPM32N-100-M9BWSDPCS ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~) SMC 45468367ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764501MGPM32N-100-M9BWZ49117267MGPM32TN-100Z-M9BWZMGPM32N-100-M9BWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49117267MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764517MGPM32N-100-M9NW49117075MGPM32TN-100Z-M9NWMGPM32N-100-M9NW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 49117075MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764571MGPM32N-100A40622268MGPM32TN-100AZMGPM32N-100A MG Series(MGPM32TN) SMC 40622268MG Series(MGPM32TN)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764596MGPM32N-120-M9BWZ49117653MGPM32TN-120Z-M9BWZMGPM32N-120-M9BWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49117653MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764614MGPM32N-12545468385MGPM32TN-125ZMGPM32N-125 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468385MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764641MGPM32N-15045468394MGPM32TN-150ZMGPM32N-150 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468394MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764657MGPM32N-150-M9NWVL49117888MGPM32TN-150Z-M9NWVLMGPM32N-150-M9NWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49117888MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764702MGPM32N-150-Z7349117504MGPM32TN-150Z-A93MGPM32N-150-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49117504MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764711MGPM32N-17545468412MGPM32TN-175ZMGPM32N-175 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468412MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764727MGPM32N-20045468421MGPM32TN-200ZMGPM32N-200 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45468421MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764736MGPM32N-200-M9NWVL49118396MGPM32TN-200Z-M9NWVLMGPM32N-200-M9NWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49118396MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764763MGPM32N-200-Z73L40622873MGPM32TN-200Z-A93LMGPM32N-200-Z73L MG Series(MGPM32TN) SMC 40622873MG Series(MGPM32TN)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764876MGPM32N-25045468455MGPM32TN-250ZMGPM32N-250 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~) SMC 45468455ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764885MGPM32N-250-M9NWVL49118782MGPM32TN-250Z-M9NWVLMGPM32N-250-M9NWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49118782MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764903MGPM32N-250A-Z73Z49118895MGPM32TN-250AZ-A93ZMGPM32N-250A-Z73Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49118895MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764937MGPM32N-30045468491MGPM32TN-300ZMGPM32N-300 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~) SMC 45468491ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23764955MGPM32N-300-M9BWL49118938MGPM32TN-300Z-M9BWLMGPM32N-300-M9BWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49118938MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする