カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(330)
  • トヨタ(260)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • 三菱ふそう(98)
  • ニッサン(67)
  • ミツビシ(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(66)
  • 日野自動車(54)
  • いすゞ自動車(45)
  • ダイハツ(33)
  • スバル(29)
  • 長野計器(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(19)
  • BMW(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • スズキ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「331.5」の検索結果

361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ233SMC
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SY533 SMCSY533SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CA Series(CA2D63) SMCCA Series(CA2D63)SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SQ133 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ133SMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
MB Series(MBB63) SMCMB Series(MBB63)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
ポート数5
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CDA2BH SMCCDA2BHSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B63) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B63)SMC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1TA63) SMCCD Series(CDG1TA63)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
AXT Series(AXT3~) SMCAXT Series(AXT3~)SMC
39税込43
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CA2F Series(CA2F63) SMCCA2F Series(CA2F63)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDG1GA63) SMCCD Series(CDG1GA63)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH63-~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA63SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA63 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA63SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-315 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-315SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)315配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
C95 Series(C95SF63) SMCC95 Series(C95SF63)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径シリンダポート:(LN7) Φ1/4 用ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
C95 Series(C95SDB63) SMCC95 Series(C95SDB63)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
10-SQ SMC10-SQSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SQシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
C96 Series(C96SDB63) SMCC96 Series(C96SDB63)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動