カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,984)
  • メカニカル部品(425)
  • 油圧機器・油圧ホース(377)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(160)
  • エスコ(1,225)
  • 堀内機械(554)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(513)
  • CKD(450)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(445)
  • RS PRO(441)
  • TRUSCO(412)
  • ノーブランド(373)
  • アズワン(353)
  • コガネイ(337)
  • ParkerTAIYO(322)
  • メディアカバーマーケット(304)
  • Panasonic(パナソニック)(270)
  • アイリスオーヤマ(227)
  • ホーザン(220)
  • cotta(172)
  • 盛光(168)
  • 日東工業(166)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350mm」の検索結果

8,786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD63) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD63)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD63-~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD63-~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL63-~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL63-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA63-~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA63-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB6 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB6SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD6SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG63) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG63)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB63~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB63~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG6SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA63) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA63)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL63) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL63)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-50M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-50MSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB63) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB63)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG63 SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG63SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB63) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上7色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB63) SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB63)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF6 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF6SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL6SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQF63) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQF63)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQF63 SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQF63SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQD63 SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQD63SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B63) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B63)SMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB63) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB63)SMC
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDL SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDLSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上9色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD63 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD63SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
...