74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR1-VC35~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ZM Series(ZM135~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)



ZM135 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



真空ユニット(ZX1-VAK35~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1-VBK35~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQA SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 ・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5F32~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

MDBF63-35Z-M9BL 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF63-35Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-35Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MDBD32-35Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-35Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷



MDBL32-35Z-M9BAL 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-35Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

MDBF100-35Z-A54Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-35Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷


標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-35JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MDBF50-35Z-M9BWZ 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-35Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

MDBF32-35Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF32-35Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

MDBB80-35JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB80-35JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷


標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-35Z SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-35Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-35Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MDBG63-35Z-A93L MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-35Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-35Z) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-35Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)