カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 内田洋行(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 光(1)
- ユニット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「370-63a」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ CDBA2T63
SMC¥45,980税込¥50,5781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-370Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(N) 揺動受け金具
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-370Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-370Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-370Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-370KZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-370Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-370Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN63-~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB63B)
SMC¥44,980税込¥49,4781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-3~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-370Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-3~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-370Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-370Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC63B)
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCB63C)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-370Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MD Series(MDBT63-370Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-3~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-370JZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷付属品(W) 2山ナックルジョイントストローク(mm)370クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付