曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCB63C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCB63C) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37095318CH2GCB63C-200A200(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥40,170
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095327CH2GCB63C-100J100(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥42,350
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095336CH2GCB63C-370-A370(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095345CH2GCB63C-370-F370(-) ロッド先端ナットなし(F) ポート右 クッションバルブ上
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095354CH2GCB63C-400A400(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥46,770
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095363CH2GCB63C-1000-G1000(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
¥72,330
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする