カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- KANA(片山チエン)(60)
- MAZDA(マツダ)(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- OSG(オーエスジー)(41)
- RS PRO(85)
- UDトラックス(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- エスコ(36)
- カワムラサイクル(82)
- スズキ(36)
- トヨタ(83)
- ニッサン(54)
- ホンダ(57)
- ミツビシ(48)
- 三菱ふそう(120)
- 大阪魂(248)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「38-16」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-38DC~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)38作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-38Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)38作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-38Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷ストローク(mm)38作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-38AZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷ストローク(mm)38ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-38Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ストローク(mm)38作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-38Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)38作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-38Z
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-38Z
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷ストローク(mm)38作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-38Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38AZ)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-38Z)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷ストローク(mm)38ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-38SZ)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)38ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDG1BN25-138+162Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)138ストロークB(mm)162
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z
SMC¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-3
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-3~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CJP2T16
SMC¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷仕様【MOUNTX】T作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ロッド先端ねじ(-) ねじあり