SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38AZ)
ストローク(mm)
38
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34173082
CDJ2D16-38AZ-A90L-B
CADデータダウンロード
(L) 3
A90
(B) バンド取付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34173098
CDJ2D16-38AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
(B) バンド取付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34173107
CDJ2D16-38AZ-A93V-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
(A) レール取付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください