22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B10-~) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B10) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B1 SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.32MB) 取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)



CVJ3B10-15S-5LZ バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3B10 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷


バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


MY1B32-1015LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1015LZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1015 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
91,980 税込101,178
26日以内出荷

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015LZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1015 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
97,980 税込107,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1B32-1015Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015Z) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
26日以内出荷

MY1B63G-1015 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-1015 SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷

CDG1BA32-1015Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-1015Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1015 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B40~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

CA Series(CA2B50) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)