カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(789)
- メカニカル部品(256)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- CKD(88)
- IKO(日本トムソン)(25)
- KANA(片山チエン)(43)
- MICROCHIP(47)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(59)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(94)
- TRUSCO(26)
- VISHAY(19)
- イスカル(84)
- エスコ(34)
- カワムラサイクル(17)
- コノエ(100)
- サンドビック(21)
- トリニティ(67)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- 大阪魂(62)
- 東海キャスター(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(184)
「3d-16」の検索結果
特価

平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-16D
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)10
S Series(SS5Y3-12SY3D)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(3)3連
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-16D
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
薄形シリンダ CDQ2D16-3
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D3)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D3
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
CD Series(CDQSB16-3+20D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)3ストロークS2(mm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-3D~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)3作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3E)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D3
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D3E)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)12オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3W)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D3W
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-13D~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)13作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ
SMC(31件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~1有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-使用流体空気寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)
SMC(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
...