カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Canon(9)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KITACO(16)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NAKATAKI(12)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- TRACO POWER(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- いけうち(5)
- シグマ光機(21)
- スズキ(4)
- トヨタ(40)
- ホンダ(13)
- ブランドをもっと見る

パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-70DZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3B20
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-70Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
CD Series(CDJ2F16-70+80Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)70ストロークB(mm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160
SMC¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ(CVM3F~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。ポートねじの種類(-) Rc
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L32F)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ(CVM3L~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。ポートねじの種類(-) Rc
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-70
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2F32-50+70Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)70
CD Series(CDM2F20-75+70Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)75ストロークB(mm)70
CD Series(CDA2F80-40+70Z)
SMC¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ストロークA(mm)40ストロークB(mm)70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら