曜日別特売

パイロット弁アッセンブリ

パイロット弁アッセンブリ - SMC
仕様
ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合
【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
プラグイン
CE-対応品
CE対応品
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515196SF4-3F-70ノンロックプッシュ式
¥3,080
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
27515205SF4-3FA-70ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥3,080
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
27515214SF4-3FB-70ロック式B形(要工具形)
¥3,080
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
27515223SF4-3FC-70ロック式C形(レバー形)
¥3,080
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする