カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • omron(オムロン)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • FUYAO(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • CKD(5)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • ATEN(4)
  • Dell Technologies(4)
  • ステッドラー(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • ANEX(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • フィリップス(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3hb-05」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30HB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30HBSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
V Series(VQ4151) SMCV Series(VQ4151)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
V Series(VQ4150) SMCV Series(VQ4150)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SY3B0 SMCSY3B0SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY3A0 SMCSY3A0SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.12MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプSMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.07MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
大型真空ユニット (ZR1-VDC3Y~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC3Y~)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
大型真空ユニット (ZR1-VC3Y~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC3Y~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
真空ユニット(ZX1-VBK3Y5~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK3Y5~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
真空ユニット(ZX1-VAK3Y5~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK3Y5~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC24
VQ435 SMCVQ435SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス切換方式3位置クローズドセンタ
VQ Series(VQ435~) SMCVQ Series(VQ435~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351YSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251Y SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251YSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251RSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350SMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)SMC
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)