カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,340)
- 油圧機器・油圧ホース(225)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- 3M(スリーエム)(272)
- Asahicho(旭蝶繊維)(75)
- CKD(152)
- Igus(イグス)(116)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
- omron(オムロン)(201)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- RS PRO(228)
- TRUSCO(85)
- アイトス(85)
- アズワン(132)
- エスコ(197)
- サンエス(118)
- ダイヤトレンド(203)
- ホンダ(336)
- 三木プーリ(133)
- 三菱電機(102)
- 大阪魂(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「3m #80」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-80~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-80~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CDQ2WA80
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)80
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-30DMZ-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-80~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-80~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MG Series(MGPM80-350AZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受
デュアルロッドシリンダ (CXSL25-80~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSM32-80~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-80~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
ファインロックシリンダ CDLA2D80
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ CDLA2G80
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
...