曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-80~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-80~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20635316CXSL25-80標準ストローク
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635422CXSL25-80-Y7BAL標準ストローク
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635431CXSL25-80-Y7BW標準ストローク
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635447CXSL25-80-Y7BWL標準ストローク
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635456CXSL25-80-Y7BWS標準ストローク
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635465CXSL25-80-Y7BWV標準ストローク
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635474CXSL25-80-Y7BWZ標準ストローク
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635483CXSL25-80-Y7NWVL標準ストローク
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635325CXSL25-80-Y59A標準ストローク
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635334CXSL25-80-Y59AL標準ストローク
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635352CXSL25-80-Y59AL4-
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635343CXSL25-80-Y59ALS標準ストローク
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635361CXSL25-80-Y59B標準ストローク
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635377CXSL25-80-Y59BL標準ストローク
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635386CXSL25-80-Y59BZ標準ストローク
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635395CXSL25-80-Y69A標準ストローク
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635404CXSL25-80-Y69B標準ストローク
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635413CXSL25-80-Y69BL標準ストローク
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635492CXSL25-80-Z73標準ストローク
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635501CXSL25-80-Z73L標準ストローク
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635517CXSL25-80-Z73LS標準ストローク
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635526CXSL25-80-Z73S標準ストローク
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635535CXSL25-80-Z73Z標準ストローク
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20635544CXSL25-80A-
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635587CXSL25-80A-Y7BWL-
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635596CXSL25-80A-Y7BWSDPC5-
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635605CXSL25-80A-Y7BWV-
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635553CXSL25-80A-Y59ALS-
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635562CXSL25-80A-Y59B-
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635571CXSL25-80A-Y59BL-
34,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635614CXSL25-80A-Z73-
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635623CXSL25-80A-Z73L-
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635632CXSL25-80A-Z73L3-
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635641CXSL25-80A-Z73S-
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635657CXSL25-80A-Z73Z-
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635666CXSL25-80A-Z73Z3-
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする