139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714M SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312M SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324M SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(2) ノーマルオープン ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SYJ322M-5LOZ-M3-F 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

SYJ522M-5MOU-M5-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし 管接続口径M5×0.8 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524M SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(2) ノーマルオープン ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512M SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC CADデータあり
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン 接続口径(3ポート)G1 管接続口径圧力計:1/8 定格電圧(V)24DC 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0) 耐圧力(MPa)1.5 コイル節電回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.57MB) オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン) 取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

フィンガバルブ VHKシリーズ  ブラケットアッセンブリ SMC CADデータあり
大きな有効断面積2.0~17.5mm2 小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m チューブ外径4からシリーズ化 シール不良の少ないポペット弁構造 配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能 3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません) ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り) ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000 定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)