カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,739)
  • メカニカル部品(305)
  • 油圧機器・油圧ホース(153)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(48)
  • BIGM(丸山製作所)(1,564)
  • 大阪魂(1,414)
  • RS PRO(940)
  • ホンダ(692)
  • エスコ(623)
  • omron(オムロン)(511)
  • 3M(スリーエム)(443)
  • Panasonic(パナソニック)(410)
  • 廣杉計器(356)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(351)
  • サンエス(340)
  • ダイヤトレンド(326)
  • アズワン(312)
  • 三木プーリ(307)
  • TRUSCO(280)
  • エレコム(223)
  • 近藤製作所(221)
  • KHK(小原歯車工業)(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 30」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC30A-03M) SMCAC Series(AC30A-03M)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-N03M) SMCAC Series(AC30A-N03M)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M2 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M2SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3SMC
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
電動シリンダ LZBL3 SMC電動シリンダ LZBL3SMC
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB30R) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB30R)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30A~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CDQ2A40-30 SMCCDQ2A40-30SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ12-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30B~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
L Series(LVQ30) SMCL Series(LVQ30)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス3
エアスライドテーブル(MXS12-30B~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30B~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30C~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQA30R) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQA30R)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
L Series(LER30J) SMCL Series(LER30J)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
L Series(LERH30K) SMCL Series(LERH30K)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS25-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-30~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
MG Series(MGPM16-30AZ) SMCMG Series(MGPM16-30AZ)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30A~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ6-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
電動ロータリテーブル LER30 SMC電動ロータリテーブル LER30SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
MG Series(MGPL25-30AZ) SMCMG Series(MGPL25-30AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ16-30-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30-~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-30~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ6-30-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-30-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ (CXSWL20-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL20-30~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL15-30~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
MX Series(MXQ8-30R) SMCMX Series(MXQ8-30R)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
L Series(LERH30J) SMCL Series(LERH30J)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
L Series(LER30K) SMCL Series(LER30K)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
...