カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • MURATA(村田製作所)(200)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(119)
  • ホンダ(109)
  • RS PRO(85)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(81)
  • ノーブランド(45)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • KTM(26)
  • VISHAY(23)
  • EBM PAPST(22)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • CAMDENBOSS(16)
  • YAGEO(15)
  • 新明和工業(14)
  • アズワン(12)
  • CKD(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 501」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-)SMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
PFMC - デジタルフロースイッチ SMCPFMC - デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-01 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-01SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-013 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-013SMC
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-012 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-012SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
カードモータ LAT3シリーズ LAT3M SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3MSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZJ1 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZJ1SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)501
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE1 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE1SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)501
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5501 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5501SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から73日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101TSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-701Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-701Z)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)701クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LAT3 - カードモータ(LAT3M) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3M)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T4BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T4BS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4S)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4L4)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4BL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3L4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi