150件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ 設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001 取扱説明書取扱説明書
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 圧力範囲(Pa)定格:-500~500 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 耐圧力(kPa)2.5 リード線リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 設定最小単位(表示/設定)1Pa 取扱説明書取扱説明書 校正証明書なし
1個
15,980 税込17,578
41日以内出荷

水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)





水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)





1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)








・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 切換方式2位置シングル
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MA~) SMC CADデータあり
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

PF3W30D-MA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
369 税込406
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MA SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE113) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード