カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(629)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • ホンダ(246)
  • オカムラ(岡村製作所)(130)
  • Puig (プーチ)(94)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • AFAM(アファム)(56)
  • 長野計器(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • (41)
  • CKD(39)
  • エレコム(36)
  • brembo(35)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • ニッセイ(26)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(24)
  • ラスタバナナ(20)
  • 椿本チエイン(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-07」の検索結果

関連キーワード
655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
SS5Y3-10S3V-07 SMCSS5Y3-10S3V-07SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-03 SMC工業用フィルタ FGDTA-03SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDFASMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCA SMC工業用フィルタ FGDCASMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプ SMCLVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
工業用フィルタ FGDCB SMC工業用フィルタ FGDCBSMC
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCA)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続方式(S) ナット付
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMCプロセスポンプ/単動ポンプ PB131SMC
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
SS5Y5-10S3V-07 SMCSS5Y5-10S3V-07SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS3YJ7) SMCS Series(SS3YJ7)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS5Y7-12S3ZB) SMCS Series(SS5Y7-12S3ZB)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y7-11S3V) SMCS Series(SS5Y7-11S3V)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
S Series(SS3YJA7) SMCS Series(SS3YJA7)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S3ZBN) SMCS Series(SS5Y7-10S3ZBN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-12S3V) SMCS Series(SS5Y7-12S3V)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link(プラスコモン)ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
S Series(SS5Y7-10S3ZB) SMCS Series(SS5Y7-10S3ZB)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S3V) SMCS Series(SS5Y7-10S3V)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S3Q) SMCS Series(SS5Y7-10S3Q)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-12S3R1) SMCS Series(SS5Y7-12S3R1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10S3R1) SMCS Series(SS5Y7-10S3R1)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-M10S3Q) SMCS Series(SS5Y7-M10S3Q)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-M12S3Q) SMCS Series(SS5Y7-M12S3Q)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-M10S3V) SMCS Series(SS5Y7-M10S3V)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-10S6ZE3) SMCS Series(SS5Y7-10S6ZE3)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモン
S Series(SS5Y7-10S6V3) SMCS Series(SS5Y7-10S6V3)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源バルブ連数7取付け方法(D) DINレール取付ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし (連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S7T) SMCLEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S7T)SMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S7T SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S7TSMC
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-100L7S) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-100L7S)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-150H7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-150H7SSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-200L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-200L7SSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-400H7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-400H7SSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720S SMC3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720SSMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
定格流量(L/min)2~16
S Series(SS5Y3-10SZE7C) SMCS Series(SS5Y3-10SZE7C)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
取付け方法(B)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(E)D側入力ブロック連数(7)7連
S Series(SS5Y3-10SZE7F) SMCS Series(SS5Y3-10SZE7F)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(7)7連
S Series(SS5V3-W10S6Q3N7D) SMCS Series(SS5V3-W10S6Q3N7D)SMC
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S6N3N7D) SMCS Series(SS5V3-W10S6N3N7D)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
関連キーワード
...