カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三ツ星ベルト(5)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- アズワン(6)
- AMPHENOL(12)
- brembo(7)
- DiodesZetex(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
- ON SEMICONDUCTOR(10)
- onsemi(14)
- STMicro(33)
- VISHAY(28)
- XP POWER(8)
- コガネイ(13)
- トヨタ(7)
- フエニックス・コンタクト(25)
- 三菱電機(33)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3v-800」の検索結果
特価

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-800AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-8~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8A
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7A
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-8~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-800H7H6)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)800作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-8~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-800Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-800BZ)
SMC¥78,980税込¥86,8781個15日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F100-8
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)