2,916件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






ITV3050-04F4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷


ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4) SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) ねじの種類(N) NPT 接続口径(4) 1/2 ブラケット(C) L形ブラケット ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m 圧力表示(4) psi
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITV3050-34T4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

ITV3050-34N4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34N4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

ITV3050-14N4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-14N4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷




ITV3050-04T4CL4-X224 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

ITV3050-DEF4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(DE) DeviceNet モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷


ITV3050-53N4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53N4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

ITV3050-04F4CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4CL3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

ITV3050-02N4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷




ITV3050-31T4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷


ITV3050-RCN4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCN4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV3050-52N4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52N4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷



ITV3050-DEN4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(DE) DeviceNet モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷


ITV3050-14F4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-14F4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷


ITV3050-31F4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-02F4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02F4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷



ITV3050-14F4CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-14F4CL3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷