カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(125)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- トヨタ(36)
- イトーキ(12)
- KINGBRIGHT(11)
- エスコ(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 住友重機械工業(6)
- KSフィルター(6)
- リオン(5)
- 大日製作所(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- 三菱ふそう(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- ノーリツ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
「4-053-01」の検索結果

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY04
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
一般ガス用 AK Series用圧力計
SMC¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷から9日以内出荷仕様禁油材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと)精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)使用流体接ガス部材質を腐食しないもの表示単位MPa配管接続口径R1/4洗浄方式一般脱脂洗浄取付面位置下部取付
サクションガード FHG90
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
サクションガード FHG92
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油りん酸エステル系
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL04
SMC¥6,698税込¥7,3681袋(10個)9日以内出荷仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1G200-~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-1~)
SMC¥79,980税込¥87,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-5~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-5~)
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1DN125)
SMC¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷から39日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-2~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN160-~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN200-~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷から26日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-550
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-500
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN160-3~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T125
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-3~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵