カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,878)
  • メカニカル部品(317)
  • 油圧機器・油圧ホース(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(42)
  • トヨタ(4,811)
  • ホンダ(2,549)
  • 三菱ふそう(1,974)
  • MAZDA(マツダ)(1,499)
  • BIGM(丸山製作所)(1,311)
  • 三菱電機(1,134)
  • 大阪魂(1,089)
  • ニッサン(966)
  • Kawasaki(920)
  • コガネイ(852)
  • ミツビシ(779)
  • スズキ(708)
  • RS PRO(602)
  • CKD(552)
  • スバル(534)
  • 三木プーリ(450)
  • エスコ(393)
  • 日野自動車(360)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(431)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-3」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドテーブル (MGF40-3~) SMCガイドテーブル (MGF40-3~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
CDA2B40-3 SMCCDA2B40-3SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
倍力シリンダ (MGZ40-3~) SMC倍力シリンダ (MGZ40-3~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL40-3~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL40-3~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB40-3~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB40-3~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L40-3) SMCCD Series(CDA2L40-3)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B40-3) SMCCD Series(CDA2B40-3)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-3~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CDQ2D40-3 SMC薄形シリンダ CDQ2D40-3SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL40-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL40-3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-3 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-3SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
ガイド付薄形シリンダ MGPM40-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM40-3SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
薄形シリンダ CDQ2L40-3 SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F40-3 SMC薄形シリンダ CDQ2F40-3SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
サインシリンダ (RECB40-3~) SMCサインシリンダ (RECB40-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECT40-3~) SMCサインシリンダ (RECT40-3~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECU40-3~) SMCサインシリンダ (RECU40-3~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECC40-3~) SMCサインシリンダ (RECC40-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-3~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-3~)SMC
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
サインシリンダ (RECL40-3~) SMCサインシリンダ (RECL40-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECF40-3~) SMCサインシリンダ (RECF40-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECG40-3~) SMCサインシリンダ (RECG40-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECD40-3~) SMCサインシリンダ (RECD40-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-3~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-3~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MX Series(MXQ12A-40ZM3) SMCMX Series(MXQ12A-40ZM3)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ機能(3)軸方向配管
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03BSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
MX Series(MXQ12A-40ZEJ3) SMCMX Series(MXQ12A-40ZEJ3)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ機能(3)軸方向配管リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ12A-40ZBJ3) SMCMX Series(MXQ12A-40ZBJ3)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ機能(3)軸方向配管リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ガイド付薄形シリンダ (MGQL40-3~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL40-3~)SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-3~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM40-3~)SMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMCLEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12
プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
CDQ2A40-3D SMCCDQ2A40-3DSMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D40-3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D40-3SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
...